Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Evicom - Embase PG11 - F femelle pour ampli RLHD41R. - RPG11F

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - type PG11

  • finition des contacts - femelle

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555151496

Réf. Sonepar

04212515149

Réf. Fournisseur

RPG11F

Réf. Commerciale

Evicom

type de connecteur:

type PG11

finition des contacts:

femelle

impédance:

75 Ohm

Embase PG11 - F femelle • Pour amplificateur C3 RLHD43R

Les Atouts de l'article:

• Embase PG11 / F femelle
• Pour amplificateur C3 RLHD43R

Les Atouts de la gamme:

BRIGHTLINE est une gamme d’amplificateurs C3 programmables (Bande terrestre 85 -1 218 MHz) à haute gain (43 dB - niveau de sortie 124 dBµV), paramétrables par pontet et à faible facteur de bruit.Un pavé de programmation, intégré à l’amplificateur, facilite les réglages électroniques des atténuateurs et pentes. Ils offrent une possibilité de sorties (option), une voie de retour OFF/Active et des prises tests en entrée/sortie.Un modèle est disponible en alimentation 48 Volts et un modèle avec alimentation 230 Volts.