Evicom - Filtre 5G-LTE version extérieure (boîtier étanche), conforme ANFR. - EREJ5G

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 1

  • modèle - duplexeur/filtre de plage

  • fréquence - 470...694 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010007

Réf. Sonepar

04212501000

Réf. Fournisseur

EREJ5G

Réf. Commerciale

Evicom

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

1

modèle:

duplexeur/filtre de plage

fréquence:

470...694 MHz

Filtre passe bas 700 MHz (version extérieure) • Conforme ANFR • Réjection des émetteurs 5G 694 MHz (> 40 dB) • Connectique F

Les Atouts de l'article:

• Filtre passe bas 700 MHz (version extérieure)
• Conforme ANFR
• Réjection des émetteurs 5G 694 MHz (> 45 dB)
• Connectique F