Evicom - Filtre 5G-LTE version intérieure, conforme ANFR. - EAREJ5G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 1
modèle - duplexeur/filtre de plage
fréquence - 470...694 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555045122
Réf. Sonepar
04212504512
Réf. Fournisseur
EAREJ5G
Réf. Commerciale
Evicom
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
1
modèle:
duplexeur/filtre de plage
fréquence:
470...694 MHz
Filtre passe bas 700 MHz (version intérieure) • Conforme ANFR • Réjection des émetteurs 5G 694 MHz (> 40 dB) • Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Filtre passe bas 700 MHz (version intérieure)
• Conforme ANFR
• Réjection des émetteurs 5G 694 MHz (> 45 dB)
• Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Filtre passe bas 700 MHz (version intérieure)
• Conforme ANFR
• Réjection des émetteurs 5G 694 MHz (> 45 dB)
• Connectique F