Evicom - Kit antenne avec préamplificateur LTE-5G + alimentation - EKITAPR/5G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - antenne de télévision
plage de réception - UHF
gain max. - 25 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3660555011622
Réf. Sonepar
04212501162
Réf. Fournisseur
EKITAPR/5G
Marque
Evicom
modèle:
antenne de télévision
plage de réception:
UHF
gain max.:
25 dB
Kit antenne avec pré-amplificateur et alimentation comprenant : • 1 Antenne triple nappe B 53670/5G • 1 Préamplificateur 25 dB UHF E PR 252R/5G LTE 5G • 1 Alimentation 24V, 2 sorties E ALE 24/2 DIN • 6 connecteurs F à visser AF57
Les Atouts de l'article:
Kit antenne avec pré-amplificateur et alimentation
comprenant :
• 1 Antenne triple nappe B 53670/5G
- Gain : 12 -18 dB
- Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G)
- Rapport A/V : 28 dB
• 1 Préamplificateur UHF E PR 252R/5G
- Gain (21-48) : 25 dB réglable
- Filtre LTE-5G (RED)
- Niveau de sortie : 108 dBµV
- Alimentation de 5 à 24 Vcc
• 1 Alimentation E ALE 24/2 DIN
- 24 Volts - 100 mA
- 2 sorties
- Boîtier en zamac blindé
- Montage sur rail DIN possible
• 6 connecteurs F à visser (AF57)
Les Atouts de la gamme:
Les préamplificateurs AMPLINEA regroupe les dispositifs fixés sur les mâts d’antenne.Ils concernent les signaux terrestres et peuvent aussi disposer d’un couplage pour une entrée satellite (parabole individuelle).Ils peuvent aussi se présenter sous la forme de boitier adaptés à la pose en appartement.Les préamplificateurs de mât sont disponibles sous forme de kits incluant leur alimentation.
Les Atouts de l'article:
Kit antenne avec pré-amplificateur et alimentation
comprenant :
• 1 Antenne triple nappe B 53670/5G
- Gain : 12 -18 dB
- Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G)
- Rapport A/V : 28 dB
• 1 Préamplificateur UHF E PR 252R/5G
- Gain (21-48) : 25 dB réglable
- Filtre LTE-5G (RED)
- Niveau de sortie : 108 dBµV
- Alimentation de 5 à 24 Vcc
• 1 Alimentation E ALE 24/2 DIN
- 24 Volts - 100 mA
- 2 sorties
- Boîtier en zamac blindé
- Montage sur rail DIN possible
• 6 connecteurs F à visser (AF57)
Les Atouts de la gamme:
Les préamplificateurs AMPLINEA regroupe les dispositifs fixés sur les mâts d’antenne.Ils concernent les signaux terrestres et peuvent aussi disposer d’un couplage pour une entrée satellite (parabole individuelle).Ils peuvent aussi se présenter sous la forme de boitier adaptés à la pose en appartement.Les préamplificateurs de mât sont disponibles sous forme de kits incluant leur alimentation.
SchémaPDF