Evicom - Kit parabole acier 65cm + LNB universel. - SKIT65L

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de système d'alimentation/LNB - Single universal

  • type d'exécution - offset

  • diamètre/longueur - 65 cm

  • couleur - gris

  • matériau du miroir - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555031859

Réf. Sonepar

04212503185

Réf. Fournisseur

SKIT65L

Réf. Commerciale

Evicom

type de système d'alimentation/LNB:

Single universal

type d'exécution:

offset

diamètre/longueur:

65 cm

couleur:

gris

matériau du miroir:

acier

installation d'alimentation:

40 mm

matériau de la fixation:

plastique

gain:

36 dB

Kit parabole ACIER avec LNB comprenant : • 1 Parabole acier S OFS 65A grise • 1 LNB universel S LNC UNI

Les Atouts de l'article:

• Kit parabole ACIER avec LNB comprenant :
• 1 Parabole acier S OFS 65A grise
• 1 LNB universel S LNC UNI