Evicom - Kit parabole fibre 65cm + LNB universel. - SKIT65F

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de système d'alimentation/LNB - Single universal

  • type d'exécution - offset

  • diamètre/longueur - 65 cm

  • couleur - blanc

  • matériau du miroir - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555032221

Réf. Sonepar

04212503222

Réf. Fournisseur

SKIT65F

Marque

Evicom

type de système d'alimentation/LNB:

Single universal

type d'exécution:

offset

diamètre/longueur:

65 cm

couleur:

blanc

matériau du miroir:

plastique

installation d'alimentation:

40 mm

matériau de la fixation:

acier

gain:

36 dB

Kit parabole FIBRE avec LNB comprenant : • 1 Parabole fibre S PAF 065 blanche • 1 LNB universel S LNC UNI

Les Atouts de l'article:

• Kit parabole avec LNB comprenant :
• 1 Parabole fibre SPAF065 (gris/blanc)
• 1 LNB universel