Evicom - Kit préamplificateur 25 dB + alimentation 24 Vcc 2 sorties - EKEV252R/5G

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 2

  • nombre d'entrées - 1

  • modèle - pré-amplificateur

  • alimentation électrique - joint

  • gain B IV/V - 25 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660555010670

Réf. Sonepar

04212501067

Réf. Fournisseur

EKEV252R/5G

Réf. Commerciale

Evicom

nombre de sorties:

2

nombre d'entrées:

1

modèle:

pré-amplificateur

alimentation électrique:

joint

gain B IV/V:

25 dB

Kit préamplificateur LTE-5G 5RED) comprenant : • 1 Préamplificateur UHF (21-48) avec filtre • Entrée 1 : UHF (25 dB réglable) • Niv. de sortie : 104 dBµV • 1 Alimentation 24 Volts 2 sorties

Les Atouts de l'article:

• Kit préamplificateur LTE-5G comprenant :
• 1 Préamplificateur UHF avec filtre
• Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
• Niv. de sortie : 104 dBµV
• 1 Alimentation : 24 Volts - 100 mA

Les Atouts de la gamme:

Les préamplificateurs AMPLINEA regroupe les dispositifs fixés sur les mâts d’antenne.Ils concernent les signaux terrestres et peuvent aussi disposer d’un couplage pour une entrée satellite (parabole individuelle).Ils peuvent aussi se présenter sous la forme de boitier adaptés à la pose en appartement.Les préamplificateurs de mât sont disponibles sous forme de kits incluant leur alimentation.