Evicom - Kit préamplificateur 30 dB + couplage VHF + alim 24 Vcc 2 sorties - EKEV352R/5G

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 2

  • nombre d'entrées - 2

  • modèle - pré-amplificateur

  • alimentation électrique - joint

  • gain B III - -2 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3660555010687

Réf. Sonepar

04212501068

Réf. Fournisseur

EKEV352R/5G

Réf. Commerciale

Evicom

nombre de sorties:

2

nombre d'entrées:

2

modèle:

pré-amplificateur

alimentation électrique:

joint

gain B III:

-2 dB

gain B IV/V:

30 dB

Kit préamplificateur LTE-5G (RED) comprenant : • 1 Préamplificateur 2 entrées • Entrée 1 : UHF (21-48) (30 dB réglable) • Entrée 2 : VHF (-1 dB) • Niv. de sortie : 107 dBµV • 1 Alimentation 24 Volts 2 sorties

Les Atouts de l'article:

• Préamplificateur UHF (21-48) (LTE 5G)
• Entrée 1 : UHF (30 dB réglable)
• Entrée 2 : VHF (-1 dB)
• Alimentation 24 Vcc 2 sorties

Les Atouts de la gamme:

Les préamplificateurs AMPLINEA regroupe les dispositifs fixés sur les mâts d’antenne.Ils concernent les signaux terrestres et peuvent aussi disposer d’un couplage pour une entrée satellite (parabole individuelle).Ils peuvent aussi se présenter sous la forme de boitier adaptés à la pose en appartement.Les préamplificateurs de mât sont disponibles sous forme de kits incluant leur alimentation.