Evicom - LNB OCTO universel 8 sorties indépendantes. - SLNC8T

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Octo LNB

  • nombre de sorties - 8

  • enregistrement - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555030777

Réf. Sonepar

04212503077

Réf. Fournisseur

SLNC8T

Marque

Evicom

modèle:

Octo LNB

nombre de sorties:

8

enregistrement:

40 mm

LNB OCTO 8 sorties indépendantes • Gain : 60 dB • Facteur de bruit : 0.2 dB • Permet de raccorder huit terminaux satellites

Les Atouts de l'article:

• LNB OCTO 8 sorties indépendantes
• Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz
• OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz
• Permet de raccorder huit terminaux satellites''