Evicom - LNB QUAD universel 4 sorties indépendantes. - SLNC4T

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Quad LNB

  • nombre de sorties - 4

  • enregistrement - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555030760

Réf. Sonepar

04212503076

Réf. Fournisseur

SLNC4T

Marque

Evicom

modèle:

Quad LNB

nombre de sorties:

4

enregistrement:

40 mm

LNB QUAD 4 sorties indépendantes • Gain : 60 dB • Facteur de bruit : 0.3 dB • Permet de raccorder quatre terminaux satellites

Les Atouts de l'article:

• LNB QUAD 4 sorties indépendantes
• Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz
• OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz
• Permet de raccorder quatre terminaux satellites