Evicom - LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB). - SLNC4S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Quatro LNB
nombre de sorties - 4
enregistrement - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555030432
Réf. Sonepar
04212503043
Réf. Fournisseur
SLNC4S
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
Quatro LNB
nombre de sorties:
4
enregistrement:
40 mm
LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB) • Gain : 55 dB • Facteur de bruit : 0.2 dB • Permet le raccordement de commutateurs satellites
Les Atouts de l'article:
• LNB QUATTRO 4 sorties (VB - VH - HH - HB )
• Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz
• OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz
• Permet le raccordement de commutateurs satellites
Les Atouts de l'article:
• LNB QUATTRO 4 sorties (VB - VH - HH - HB )
• Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz
• OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz
• Permet le raccordement de commutateurs satellites