Evicom - LNB TWIN universel 2 sorties indépendantes. - SLNCTWIN

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Twin LNB

  • nombre de sorties - 2

  • enregistrement - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555031170

Réf. Sonepar

04212503117

Réf. Fournisseur

SLNCTWIN

Réf. Commerciale

Evicom

modèle:

Twin LNB

nombre de sorties:

2

enregistrement:

40 mm

LNB TWIN 2 sorties indépendantes • Gain : 60 dB • Facteur de bruit : 0.3 dB • Permet de raccorder deux terminaux satellites

Les Atouts de l'article:

• LNB TWIN 2 sorties indépendantes
• Gain : 60 dB
• Facteur de bruit : 0.3 dB