Evicom - LNB universel 1 sortie, facteur de bruit 0.3 dB. - SLNCUNI

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Single LNB

  • nombre de sorties - 1

  • enregistrement - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555030739

Réf. Sonepar

04212503073

Réf. Fournisseur

SLNCUNI

Marque

Evicom

modèle:

Single LNB

nombre de sorties:

1

enregistrement:

40 mm

LNB universel pour réception individuelle • 1 sortie. • Gain : 60 dB. • Facteur de bruit : 0.3 dB.

Les Atouts de l'article:

• LNB UNIVERSEL
• Gain : 60 dB
• Facteur de bruit : 0.3 dB