Evicom - Mât emboîtable de 1.5 m et diamètre 50 mm - FMA5015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
longueur - 1.5 m
diamètre - 50 mm
épaisseur de paroi - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555070131
Réf. Sonepar
04212507013
Réf. Fournisseur
FMA5015
Marque
Evicom
modèle:
tube de mât
longueur:
1.5 m
diamètre:
50 mm
épaisseur de paroi:
1.5 mm
Mât acier emboîtable 1.5 m • Diamètre : 50 mm • Epaisseur : 1.5 mm
Les Atouts de l'article:
• Mât acier emboîtable 1.5 m
• Diamètre : 50 mm
• Epaisseur : 1.5 mm
Les Atouts de l'article:
• Mât acier emboîtable 1.5 m
• Diamètre : 50 mm
• Epaisseur : 1.5 mm



