Evicom - Mât emboîtable de 1 m et diamètre 40 mm. - FMA4010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
longueur - 1 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555070094
Réf. Sonepar
04212507009
Réf. Fournisseur
FMA4010
Marque
Evicom
modèle:
tube de mât
longueur:
1 m
diamètre:
40 mm
épaisseur de paroi:
1.2 mm
Mât acier emboîtable 1 m • Diamètre : 40 mm • Epaisseur : 1.2 mm
Les Atouts de l'article:
• Mât acier emboîtable 1 m
• Diamètre : 40 mm
• Epaisseur : 1.2 mm
Les Atouts de l'article:
• Mât acier emboîtable 1 m
• Diamètre : 40 mm
• Epaisseur : 1.2 mm



