Evicom - Mât emboîtable de 2 m et diamètre 40 mm. - FMA4020

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tube de mât

  • longueur - 2 m

  • diamètre - 40 mm

  • épaisseur de paroi - 1.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555070117

Réf. Sonepar

04212507011

Réf. Fournisseur

FMA4020

Réf. Commerciale

Evicom

modèle:

tube de mât

longueur:

2 m

diamètre:

40 mm

épaisseur de paroi:

1.2 mm

Mât acier emboîtable 2 m • Diamètre : 40 mm • Epaisseur : 1.2 mm

Les Atouts de l'article:

• Mât acier emboîtable 2 m
• Diamètre : 40 mm
• Epaisseur : 1.2 mm