Evicom - Parabole acier grise 65 cm - Dim : 63 x 58 cm - SOFS65A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'exécution - offset

  • diamètre/longueur - 65 cm

  • couleur - gris

  • matériau du miroir - acier

  • installation d'alimentation - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555031835

Réf. Sonepar

04212503183

Réf. Fournisseur

SOFS65A

Marque

Evicom

type d'exécution:

offset

diamètre/longueur:

65 cm

couleur:

gris

matériau du miroir:

acier

installation d'alimentation:

40 mm

matériau de la fixation:

plastique

gain:

36 dB

Parabole acier 65 cm grise • Gain : 36 dB • Ouverture : 2.9° • Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 40 mm

Les Atouts de l'article:

• Parabole acier 65 cm grise
• Gain : 36 dB
• Ouverture : 2.9°
• Rendement 70 %
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 40 mm