Evicom - Parabole acier grise 80 cm - Dim : 63 x 58 cm - SOFS80A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'exécution - offset

  • diamètre/longueur - 80 cm

  • couleur - gris

  • matériau du miroir - acier

  • installation d'alimentation - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555031279

Réf. Sonepar

04212503127

Réf. Fournisseur

SOFS80A

Marque

Evicom

type d'exécution:

offset

diamètre/longueur:

80 cm

couleur:

gris

matériau du miroir:

acier

installation d'alimentation:

40 mm

matériau de la fixation:

plastique

gain:

38.5 dB

Parabole acier 80 cm grise • Gain : 38.5 dB • Ouverture : 2.9° • Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm

Les Atouts de l'article:

• Parabole acier 80 cm grise
• Gain : 38.5 dB
• Ouverture : 2.9°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm