Evicom - Parabole fibre-SMC 100 cm blanche- Dim : 100 x 90 cm - SPAF100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'exécution - offset
diamètre/longueur - 100 cm
couleur - blanc
matériau du miroir - plastique
installation d'alimentation - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555031828
Réf. Sonepar
04212503182
Réf. Fournisseur
SPAF100
Marque
Evicom
type d'exécution:
offset
diamètre/longueur:
100 cm
couleur:
blanc
matériau du miroir:
plastique
installation d'alimentation:
40 mm
matériau de la fixation:
acier
gain:
39.7 dB
Parabole fibre (SMC) 100 cm (100 x 90 cm) blanche • Gain : 39.7 dB • Ouverture : 2.0° • Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm
Les Atouts de l'article:
• Parabole fibre (SMC) 100 cm (100 x 90 cm) blanche
• Gain : 39.7 dB
• Ouverture : 2.0°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm
Les Atouts de l'article:
• Parabole fibre (SMC) 100 cm (100 x 90 cm) blanche
• Gain : 39.7 dB
• Ouverture : 2.0°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm
NoticePDF





