Evicom - Parabole fibre-SMC 120 cm blanche- Dim : 123 x 127 cm - SPAF120

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'exécution - offset

  • diamètre/longueur - 120 cm

  • couleur - gris

  • matériau du miroir - plastique

  • installation d'alimentation - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010724

Réf. Sonepar

04212140851

Réf. Fournisseur

SPAF120

Marque

Evicom

type d'exécution:

offset

diamètre/longueur:

120 cm

couleur:

gris

matériau du miroir:

plastique

installation d'alimentation:

40 mm

matériau de la fixation:

acier

gain:

41.8 dB

Parabole fibre (SMC) 120 cm (123 x 127 cm) blanche • Gain : 41.8 dB • Ouverture : 1.5° • Fixation : se fixe sur mât de diamètre 60 à 76 mm

Les Atouts de l'article:

• Parabole fibre (SMC) 120 cm (123 x 127 cm) blanche
• Gain : 41.8 dB
• Ouverture : 1.5°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 60 à 76 mm