Evicom - Parabole fibre-SMC 150 cm blanche - Dim :151 x 161 cm - SPAF150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'exécution - offset
diamètre/longueur - 150 cm
couleur - blanc
matériau du miroir - plastique
installation d'alimentation - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555010731
Réf. Sonepar
04212141303
Réf. Fournisseur
SPAF150
Marque
Evicom
type d'exécution:
offset
diamètre/longueur:
150 cm
couleur:
blanc
matériau du miroir:
plastique
installation d'alimentation:
40 mm
matériau de la fixation:
plastique
gain:
43 dB
Parabole fibre (SMC) 150 cm (151 x 161 cm) blanche • Gain : 43.0 dB • Ouverture : 1.2° • Fixation : se fixe sur mât de diamètre 60 à 88 mm
Les Atouts de l'article:
• Parabole fibre (SMC) 150 cm (151 x 161 cm) blanche
• Gain : 43.0 dB
• Ouverture : 1.2°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 60 à 88 mm
Les Atouts de l'article:
• Parabole fibre (SMC) 150 cm (151 x 161 cm) blanche
• Gain : 43.0 dB
• Ouverture : 1.2°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 60 à 88 mm



