Evicom - Parabole fibre-SMC 65 cm blanche - Dim : 68 x 61 cm - SPAF065

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'exécution - offset

  • diamètre/longueur - 65 cm

  • couleur - blanc

  • matériau du miroir - plastique

  • installation d'alimentation - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579431413101

Réf. Sonepar

04212141310

Réf. Fournisseur

SPAF065

Marque

Evicom

type d'exécution:

offset

diamètre/longueur:

65 cm

couleur:

blanc

matériau du miroir:

plastique

installation d'alimentation:

40 mm

matériau de la fixation:

acier

gain:

36 dB

Parabole fibre (SMC) 65 cm (68 x 61 cm) blanche • Gain : 36 dB • Ouverture : 2.5° • Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm

Les Atouts de l'article:

• Parabole fibre (SMC) 65 cm (68 x 61 cm) blanche
• Gain : 36 dB
• Ouverture : 2.5°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm