Evicom - Parabole fibre-SMC- 80 cm blanche - Dim : 81 x 75 cm - SPAF080

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'exécution - offset

  • diamètre/longueur - 80 cm

  • couleur - blanc

  • matériau du miroir - plastique

  • installation d'alimentation - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579431407049

Réf. Sonepar

04212140704

Réf. Fournisseur

SPAF080

Marque

Evicom

type d'exécution:

offset

diamètre/longueur:

80 cm

couleur:

blanc

matériau du miroir:

plastique

installation d'alimentation:

40 mm

matériau de la fixation:

acier

gain:

38.25 dB

Parabole fibre (SMC) 80 cm (81 x 75 cm) blanche • Gain : 38.25 dB • Ouverture : 2.2° • Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm

Les Atouts de l'article:

• Parabole fibre (SMC) 80 cm (81 x 75 cm) blanche
• Gain : 38.25 dB
• Ouverture : 2.2°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm