Evicom - Préamplificateur UHF LTE-5G 1 entrée 25 dB réglables - EPR252R/5G

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 1

  • modèle - pré-amplificateur

  • alimentation électrique - sans

  • gain B IV/V - 25 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010656

Réf. Sonepar

04212501065

Réf. Fournisseur

EPR252R/5G

Réf. Commerciale

Evicom

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

1

modèle:

pré-amplificateur

alimentation électrique:

sans

gain B IV/V:

25 dB

Préamplificateur UHF (21-48) LTE-5G (RED) • Entrée 1 : UHF (25 dB réglable) • Niv. de sortie : 104 dBµV • Alimentation : 8 à 24 Volts • Facteur de bruit : < 4 dB • Connectique F

Les Atouts de l'article:

Préamplificateur UHF (21-48) LTE-5G (RED)
• Entrée 1 : UHF (25 dB réglable)
• Filtre LTE (5G)
• Niv. de sortie : 104 dBµV
• Alimentation de 8 à 24 Vcc
• Facteur de bruit : < 4 dB
• Connectique F
Conforme à la norme RED

Les Atouts de la gamme:

Les préamplificateurs AMPLINEA regroupe les dispositifs fixés sur les mâts d’antenne.Ils concernent les signaux terrestres et peuvent aussi disposer d’un couplage pour une entrée satellite (parabole individuelle).Ils peuvent aussi se présenter sous la forme de boitier adaptés à la pose en appartement.Les préamplificateurs de mât sont disponibles sous forme de kits incluant leur alimentation.