Evicom - Préamplificateur UHF LTE-5G 2 entrées UHF 30 dB réglable + couplage VHF - EPR352R/5G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 2
modèle - pré-amplificateur
alimentation électrique - sans
gain B III - -2 dB
gain B IV/V - 30 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555010663
Réf. Sonepar
04212501066
Réf. Fournisseur
EPR352R/5G
Réf. Commerciale
Evicom
nombre d'entrées:
2
modèle:
pré-amplificateur
alimentation électrique:
sans
gain B III:
-2 dB
gain B IV/V:
30 dB
Les Atouts de l'article:
• Préamplificateur UHF (21-48) LTE-5G (RED)
• Entrée 1 : UHF (30 dB réglable)
• Entrée 2 : VHF (-1 dB)
• Niv. de sortie : 107 dBµV
• Alimentation : 8 à 24 Volts
• Facteur de bruit : < 4 dB
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
Les préamplificateurs AMPLINEA regroupe les dispositifs fixés sur les mâts d’antenne.Ils concernent les signaux terrestres et peuvent aussi disposer d’un couplage pour une entrée satellite (parabole individuelle).Ils peuvent aussi se présenter sous la forme de boitier adaptés à la pose en appartement.Les préamplificateurs de mât sont disponibles sous forme de kits incluant leur alimentation.