Evicom - Prise TV -SAT -FM avec socle de mise en saillie. - AMX600/A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise étoile / terminale
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 3
atténuation de raccordement à 2 150 MHz - 2 dB
type de fixation - fixation à griffes
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555010878
Réf. Sonepar
04212501087
Réf. Fournisseur
AMX600/A
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
prise étoile / terminale
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
3
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2 dB
type de fixation:
fixation à griffes
couleur:
blanc
largeur d'appareil:
77 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
Les Atouts de l'article:
• Prise TV - SAT - FM
• Terrestre : -1 dB
• Satellite : -1 dB
• FM : -2 dB