Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 8 sorties ULB. - ABS081P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
nombre de bifurcations - 8
type de connexion - connecteur F
atténuation de passage max. - 11.5 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555050829
Réf. Sonepar
04212505082
Réf. Fournisseur
ABS081P
Marque
Evicom
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
nombre de bifurcations:
8
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
11.5 dB
Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 8 sorties CLASSE A • Passage : Ter : 11.0 dB, Sat : 17.0 dB • Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies • Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 8 sorties
• Passage Ter : 11.0 dB / Sat : 17.0 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
• Ferrite à haute protection avec réjection élevée
• Plaque arrière soudée - CLASSE A
• Connectique F
• Livrée avec socle plastique
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABS est une gamme de répartiteurs et dérivateurs (5-2400 MHz).Les dérivateurs disposent de 2, 3, 4, 6 et 8 sorties avec semelle en PVC pour un montage éloigné du mur de fixation. Les répartiteurs disposent de 1, 2, 4, 6 et 8 sorties avec pertes différentes suivant modèles.Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et peuvent être montés dans un coffret de communication. Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.
Les Atouts de l'article:
• Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 8 sorties
• Passage Ter : 11.0 dB / Sat : 17.0 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
• Ferrite à haute protection avec réjection élevée
• Plaque arrière soudée - CLASSE A
• Connectique F
• Livrée avec socle plastique
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABS est une gamme de répartiteurs et dérivateurs (5-2400 MHz).Les dérivateurs disposent de 2, 3, 4, 6 et 8 sorties avec semelle en PVC pour un montage éloigné du mur de fixation. Les répartiteurs disposent de 1, 2, 4, 6 et 8 sorties avec pertes différentes suivant modèles.Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et peuvent être montés dans un coffret de communication. Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.





