Evicom - Répartiteur 2 directions 5-2400 MHz de mât - ECP2R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2200 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 4 dB
nombre de sorties - 2
type de connexion - connecteur F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555044699
Réf. Sonepar
04212504469
Réf. Fournisseur
ECP2R
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2200 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
4 dB
nombre de sorties:
2
type de connexion:
connecteur F
Répartiteur de mât 2 directions 5 - 2 300 MHz en boîtier étanche • Passage : Ter : 3.5 dB, Sat : 5.0 dB • Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies • Connectique F
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de mât 5 -2 300 MHz en boîtier étanche
• Passage cc avec diodes-anti retour
• Connectique F
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de mât 5 -2 300 MHz en boîtier étanche
• Passage cc avec diodes-anti retour
• Connectique F