Evicom - Répartiteur 5 - 2.300 MHz 2 sorties spécial commutation - AWD021/A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2200 MHz

  • nombre de sorties - 2

  • type de connexion - connecteur F

  • atténuation de passage max. - 3.5 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555011103

Réf. Sonepar

04212501110

Réf. Fournisseur

AWD021/A

Réf. Commerciale

Evicom

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2200 MHz

nombre de sorties:

2

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

3.5 dB

Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 2 sorties • Spécial COMMUTATION SATELLITE • Passage : Ter: 3.5 dB, Sat : 5.0 dB • Passage d'alimentation non directif • Connectique F

Les Atouts de l'article:

• Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 2 sorties
• Spécial COMMUTATION SATELLITE
• Passage : Ter: 3.5 dB, Sat : 5.0 dB
• Passage d'alimentation non directif
• Connectique F

Les Atouts de la gamme:

La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.