Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties à griffes - ABW021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
nombre de bifurcations - 2
type de connexion - technique de pincement
atténuation de passage max. - 3.5 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555051239
Réf. Sonepar
04212505123
Réf. Fournisseur
ABW021
Marque
Evicom
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
nombre de bifurcations:
2
type de connexion:
technique de pincement
atténuation de passage max.:
3.5 dB
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 2 sorties • Passage : Ter : 3.5 dB, Sat : 5.0 dB • Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies • Raccordement par griffes blindées
Les Atouts de l'article:
• Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties
• Passage Ter : 3.5 dB / Sat : 5.0 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies.
• Raccordement par griffes blindées
Les Atouts de l'article:
• Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties
• Passage Ter : 3.5 dB / Sat : 5.0 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies.
• Raccordement par griffes blindées