Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties à griffes - ABW031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
nombre de bifurcations - 3
type de connexion - technique de pincement
atténuation de passage max. - 6 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555051246
Réf. Sonepar
04212505124
Réf. Fournisseur
ABW031
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
nombre de bifurcations:
3
type de connexion:
technique de pincement
atténuation de passage max.:
6 dB
Les Atouts de l'article:
• Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties
• Passage Ter : 6.0 dB / Sat : 9.0 dB
• Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies
• Raccordement par griffes blindées