Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 4 sorties à griffes - ABW041

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • nombre de bifurcations - 4

  • type de connexion - technique de pincement

  • atténuation de passage max. - 7.8 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555051253

Réf. Sonepar

04212505125

Réf. Fournisseur

ABW041

Réf. Commerciale

Evicom

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

nombre de bifurcations:

4

type de connexion:

technique de pincement

atténuation de passage max.:

7.8 dB

Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 4 sorties • Passage : Ter : 7.8 dB, Sat : 9.0 dB • Passage d'alim. sorties-entrée avec diodes sur toutes les voies • Raccordement par griffes blindées

Les Atouts de l'article:

• Répartiteur 5 - 2 400 MHz 4 sorties
• Passage Ter : 7.8 dB / Sat : 9.0 dB
• Passage d'alim. sortie - entrée avec diodes sur toutes les voies
• Raccordement par griffes blindées