Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 4 sorties ULB. - ABS041P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
nombre de bifurcations - 4
type de connexion - connecteur F
atténuation de passage max. - 7.8 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3660555050065
Réf. Sonepar
04212505006
Réf. Fournisseur
ABS041P
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
nombre de bifurcations:
4
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
7.8 dB
Les Atouts de l'article:
• Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 4 sorties
• Passage Ter : 7.8 dB / Sat : 9.0 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
• Ferrite à haute protection avec réjection élevée
• Plaque arrière soudée - CLASSE A
• Connectique F
• Livrée avec socle plastique
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABS est une gamme de répartiteurs et dérivateurs (5-2400 MHz).Les dérivateurs disposent de 2, 3, 4, 6 et 8 sorties avec semelle en PVC pour un montage éloigné du mur de fixation. Les répartiteurs disposent de 1, 2, 4, 6 et 8 sorties avec pertes différentes suivant modèles.Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et peuvent être montés dans un coffret de communication. Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.