Evicom - Répartiteur 5 - 2 400 MHz 4 sorties ULB - ARSE041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
nombre de bifurcations - 4
type de connexion - connecteur F
atténuation de passage max. - 9 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555013169
Réf. Sonepar
04212501316
Réf. Fournisseur
ARSE041
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
nombre de bifurcations:
4
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
9 dB
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 4 sorties • Passage : Ter : 8.0 dB, Sat : 9.0 dB • Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies • Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 4 sorties
• Passage Ter : 8.0 dB / Sat : 9.0 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
La gamme ARSE est une gamme de dérivateurs (5-2400 MHz) à 2, 3, 4, 6 et 8 sorties. Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et au montage dans un coffret de communication. Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.
Les Atouts de l'article:
• Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 4 sorties
• Passage Ter : 8.0 dB / Sat : 9.0 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
La gamme ARSE est une gamme de dérivateurs (5-2400 MHz) à 2, 3, 4, 6 et 8 sorties. Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et au montage dans un coffret de communication. Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.