Evicom - Répartiteur asymétrique 4 x 4 voies BIS. - SCSC412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de bifurcations - 1
nombre de sorties - 2
type de connexion - connecteur F
atténuation de passage max. - 2 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555031521
Réf. Sonepar
04212503152
Réf. Fournisseur
SCSC412
Réf. Commerciale
Evicom
nombre de bifurcations:
1
nombre de sorties:
2
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
2 dB
Les Atouts de l'article:
• Dérivateur 950 -2 150 MHz, 4 entrées et 2 x 4 sorties
• Pertes de passage : 2 dB
• Pertes de dérivation : 15 à 13 dB
• Passage cc : 400 mA
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.