Evicom - Répartiteur de mât 2 directions série BW - ECP2R/A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2200 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 4 dB
nombre de bifurcations - 2
nombre de sorties - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555012643
Réf. Sonepar
04212501264
Réf. Fournisseur
ECP2R/A
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2200 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
4 dB
nombre de bifurcations:
2
nombre de sorties:
2
type de connexion:
technique de pincement
atténuation de passage max.:
4 dB
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de mât 2 directions 5 -2 300 MHz en boîtier étanche
• Passage : Ter : 3.5 dB, Sat : 5.0 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies
• Raccordement par griffes blindées