Evicom - Répartiteur de mât 3 directions série BW - ECP3R/A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2200 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 6 dB
nombre de bifurcations - 3
type de connexion - technique de pincement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555012650
Réf. Sonepar
04212501265
Réf. Fournisseur
ECP3R/A
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2200 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
6 dB
nombre de bifurcations:
3
type de connexion:
technique de pincement
atténuation de passage max.:
6 dB
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de mât 3 directions 5 -2 300 MHz en boîtier étanche
• Passage : Ter : 6.0 dB, Sat : 9.0 dB
• Passage d'alim. sorties-entrée avec diodes sur toutes les voies
• Raccordement par griffes blindées