Evicom - Répartiteur de mât 4 directions série BW - ECP4R/A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2200 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 8 dB

  • nombre de bifurcations - 4

  • type de connexion - technique de pincement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555012667

Réf. Sonepar

04212501266

Réf. Fournisseur

ECP4R/A

Réf. Commerciale

Evicom

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2200 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

8 dB

nombre de bifurcations:

4

type de connexion:

technique de pincement

atténuation de passage max.:

8 dB

Répartiteur de mât 4 directions 5 - 2 300 MHz en boîtier étanche • Passage : Ter : 7.8 dB, Sat : 9.0 dB • Passage d'alim. sorties-entrée avec diodes sur toutes les voies • Raccordement par griffes blindées

Les Atouts de l'article:

Répartiteur de mât 4 directions 5 -2 300 MHz en boîtier étanche
• Passage : Ter : 7.8 dB, Sat : 9.0 dB
• Passage d'alim. sorties-entrée avec diodes sur toutes les voies
• Raccordement par griffes blindées