Evicom - Répartiteur symétrique 4 x 4 voies BIS . - SCSC404

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 2

  • type de connexion - connecteur F

  • atténuation de passage max. - 4 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555031514

Réf. Sonepar

04212503151

Réf. Fournisseur

SCSC404

Réf. Commerciale

Evicom

nombre de sorties:

2

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

4 dB

Répartiteur 950 - 2 150 MHz, 4 entrées et 2 x 4 sorties • Pertes de répartition : 4 dB • Passage cc : 400mA

Les Atouts de l'article:

• Répartiteur 950 -2150 MHz 4 entrées et 4 sorties
• Pertes : -4dB
• Passage cc 400mA

Les Atouts de la gamme:

La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.