Evicom - Tuile aluminium couleur brique + cône d'étancheité - FTU0741/A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de matériau de montage - passage de toit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555070254
Réf. Sonepar
04212507025
Réf. Fournisseur
FTU0741/A
Réf. Commerciale
Evicom
type de matériau de montage:
passage de toit
Tuile d'étanchéité en aluminium malléable : • Couleur rouge brique • Livré avec cône néoprène • Dimensions 500 x 450 mm
Les Atouts de l'article:
Tuile d'étanchéité en aluminium malléable
• Couleur rouge brique
• Equipée d’un ruban vulcanisant sur 3 côtés de la face intérieur
• Pour mâts de 30 à 50 mm
• Livré avec cône néoprène
• Dimensions 500 x 450 mm
Les Atouts de l'article:
Tuile d'étanchéité en aluminium malléable
• Couleur rouge brique
• Equipée d’un ruban vulcanisant sur 3 côtés de la face intérieur
• Pour mâts de 30 à 50 mm
• Livré avec cône néoprène
• Dimensions 500 x 450 mm