Excel - 1F OS2 SM G657.A2 INT Drop SCA Ferrule B/Ends 75m - 207-210-75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de fibre - monomode 9/125 
- catégorie - OS2 
- type de conducteur - structure serrée 
- nombre de fibres - 1 
- avec protection contre les rongeurs - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5055540586922
Réf. Sonepar
07804058692
Réf. Fournisseur
207-210-75
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
1
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
diamètre externe approx.:
3 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui


