Excel - 1F OS2 SM G657.A2 INT Drop SCA Ferrule - O/End 50m - 207-211-50

CopieCopie
Excel - 1F OS2 SM G657.A2 INT Drop SCA Ferrule - O/End 50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 1

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540573533

Réf. Sonepar

07804057353

Réf. Fournisseur

207-211-50

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1b

diamètre externe approx.:

3 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Branchement D?Abonné Encasa 1F OS2 G.657.A2 Intérieur Férule SCA Raccordée une Extrémité 50 m