Excel - 1F OS2 SM G657.A2 INT Drop SCA Ferrule - O/End 75m - 207-211-75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 1
avec protection contre les rongeurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540582566
Réf. Sonepar
07804058256
Réf. Fournisseur
207-211-75
Réf. Commerciale
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
1
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
diamètre externe approx.:
3 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui