Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT D/J CBL SCA FER-OPN 30m - 207-304-30

CopieCopie
Excel - 1F OS2 SM G657-B3 INT/EXT D/J CBL SCA FER-OPN 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 1

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540585987

Réf. Sonepar

07804058598

Réf. Fournisseur

207-304-30

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1b

diamètre externe approx.:

4.5 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Branchement D?Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et Ext. à Double Gaine SCA Férule-Ouverte 30 m