Excel - 4 Port MTP ExpressNet Mod SM APC Key Opposed - 201-603
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - MT/MPO
type de fibre - monomode
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540501871
Réf. Sonepar
07804050187
Réf. Fournisseur
201-603
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de fibre:
monomode
couleur:
noir
module 4 port MTP /APC monomode Express Net avec fentes de guidage opposées


