Excel - Adaptateur de Cloison Enbeam ST Monomode - 200-350-SM-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur de Cloison Enbeam ST Monomode

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

  • type de connecteur raccordement 2 - ST

  • type de fixation - vis

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540521121

Réf. Sonepar

07804052112

Réf. Fournisseur

200-350-SM-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

type de fixation:

vis

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

Adaptateur de Cloison Enbeam ST Monomode