Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Excel - Adaptateur Monomode Duplex Sans Bride Enbeam SC/APC Vert (Paquet de 6) - 200-375-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Monomode Duplex Sans Bride Enbeam SC/APC Vert (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540529394

Réf. Sonepar

07804052939

Réf. Fournisseur

200-375-06

Réf. Commerciale

Excel

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

vert

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition APC:

Oui

Adaptateur Monomode Duplex Sans Bride Enbeam SC/APC Vert (Paquet de 6)