Excel - Adaptateur Monomode Duplex SC Enbeam Bleu (Paquet de 6) - 200-366-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Monomode Duplex SC Enbeam Bleu (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • type de fixation - vis

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540521985

Réf. Sonepar

07804052198

Réf. Fournisseur

200-366-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

type de fixation:

vis

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

Adaptateur Monomode Duplex SC Enbeam Bleu (Paquet de 6)