Excel - Adaptateur Monomode Flangeless Duplex LC/APC Vert Enbeam (Paquet de 6) - 200-359-06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540528229
Réf. Sonepar
07804052822
Réf. Fournisseur
200-359-06
Marque
Excel
adapté au type de fibre:
monomode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition APC:
Oui


