Excel - Adaptateur Monomode Quad Sans Bride Enbeam LC Bleu (Paquet de 6) - 200-580-06

CopieCopie
Excel - Adaptateur Monomode Quad Sans Bride Enbeam LC Bleu (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Quad

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Quad

  • couleur - bleu

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540527208

Réf. Sonepar

07804052720

Réf. Fournisseur

200-580-06

Marque

Excel

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Quad

type de connecteur raccordement 2:

LC-Quad

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition APC:

Non

Adaptateur Monomode Quad Sans Bride Enbeam LC Bleu (Paquet de 6)